Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932352048 Herst.-Nr.: 4932352048 EAN/GTIN: 4002395367054 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - aufgrund der optimalen 4 x 90° Symmetrie arbeiten alle HM-Schneiden gleichmäßig und haken bei Eisenarmierung nicht ein
- solide einteilige Hartmetallplatte für überragende Lebensdauer
- Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren
- 4 symmetrische Spiralrücken gewährleisten eine geringen, gleichmäßigen Verschleiß
- massiver Spiralkern für vibrationsarmes Bohren und erhöhte Bruchsicherheit
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 150 mm | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 10 mm | Einsatzzweck: | Stahlbeton | Länge: | 215 mm | Schaftform: | SDS-plus | Typ: | Hammerbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 41,49* | € 56,80* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 43,08* | € 57,25* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 44,23* | € 58,35* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 44,72* | € 59,11* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 52,76* | € 74,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,276* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|