Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932352046 Herst.-Nr.: 4932352046 EAN/GTIN: 4002395367030 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - aufgrund der optimalen 4 x 90° Symmetrie arbeiten alle HM-Schneiden gleichmäßig und haken bei Eisenarmierung nicht ein
- solide einteilige Hartmetallplatte für überragende Lebensdauer
- Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren
- 4 symmetrische Spiralrücken gewährleisten eine geringen, gleichmäßigen Verschleiß
- massiver Spiralkern für vibrationsarmes Bohren und erhöhte Bruchsicherheit
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 100 mm | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 8 mm | Einsatzzweck: | Stahlbeton | Länge: | 165 mm | Schaftform: | SDS-plus | Typ: | Hammerbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,93* | € 40,64* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,10* | € 40,91* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,26* | € 41,21* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 38,11* | € 50,00* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 37,12* | € 54,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|