Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932320014 Herst.-Nr.: 4932320014 EAN/GTIN: 4002395310784 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - extra robust
- mit Spannkraftsicherung und Sicherungsschraube
- Spannbereich: 3,0 - 16 mm
- Aufnahme: M18 x 2,5
- Spannfutterschlüssel: C
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auswurfwerkzeug, Bohrfutter, FIXTEC Bohrfutter, FIXTEC-Schnellwechselbohrfutter, Kegeldorn, Magnetbithalter, Milwaukee, Schnellspannbohrfutter, Spannfutterschlüssel, Zahnbohrfutter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,01* | € 47,91* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,24* | € 48,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,61* | € 48,53* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 39,13* | € 56,16* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 44,94* | € 57,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|