Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil48906052 Herst.-Nr.: 48906052 EAN/GTIN: 045242600465 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zur Entfernung schadhafter Fugenzwischen Wand- oder Bodenfliesen
- STARLOCK Universalaufnahme
- kompatibel mit den gängigen Multifunktionswerkzeug
- stark Diamant-bestückt für eine überragende Standzeit
Weitere Informationen: | | Breite: | 75 mm | Länge: | 25 mm | Stärke: | 1,2 mm | Typ: | Sägeblatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,58* | € 45,02* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,90* | € 45,42* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,07* | € 45,57* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 36,74* | € 52,95* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 42,33* | € 54,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|