Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil48530141 Herst.-Nr.: 48530141 EAN/GTIN: 045242216529 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - spritzwasser- und staubgeschützt
- wird zwischen Kamera und Kamerakabel eingesetzt
- bis zu 5 Verlängerungen können eingesetzt werden
- Kabellänge: 90 Cm
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 17 mm | Länge: | 90 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku inspektionskamera, Druckstange, Druckteller, Folienbeutelaufnahme, Kartuschenaufnahme, kurz, lang, Milwaukee, Verlängerung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,47* | € 66,87* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,79* | € 66,87* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,43* | € 67,41* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,15* | € 73,12* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 55,20* | € 76,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|