Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil48227002 Herst.-Nr.: 48227002 EAN/GTIN: 045242366187 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Ratschen-kompatibles Design: passend für 3/8" Ratsche
- ermöglicht hohes Loslösemoment zum Lösen festsitzender Muttern
- Knaufgriff für zusätzlichen Anwenderkomfort
- leicht zu justierender Handgriff
- Spannweite: 32 - 65 mm
Weitere Informationen: | | Typ: | Standhahnschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: befestigen, Handwerkzeuge, Milwaukee, Ringmaulschlüssel, Rollgabelschlüssel, Schlüssel, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,87* | € 69,06* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,72* | € 69,61* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,76* | € 69,62* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 50,20* | € 71,88* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,87* | € 75,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|