Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil48227001 Herst.-Nr.: 48227001 EAN/GTIN: 045242366170 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Ratschen-kompatibles Design: passend für 3/8" Ratsche
- ermöglicht hohes Loslösemoment zum Lösen festsitzender Muttern
- Knaufgriff für zusätzlichen Anwenderkomfort
- leicht zu justierender Handgriff
- Spannweite: 10 - 32 mm
Weitere Informationen: | | Typ: | Standhahnschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: befestigen, Handwerkzeuge, Milwaukee, Ringmaulschlüssel, Rollgabelschlüssel, Schlüssel, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 41,00* | € 55,00* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 42,70* | € 55,46* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 42,85* | € 55,47* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 42,84* | € 57,70* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 41,27* | € 59,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|