Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil48222534 Herst.-Nr.: 48222534 EAN/GTIN: 045242294459 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit Durchgangsloch - ideal für lange Bolzen und Gewindestangen
- magnetische Aufnahme für sicheren Halt - ideal bei Überkopfarbeiten
- Klinge mit 12-Kant-Universalaufnahme
- zum Entfernen rostiger Bolzen
- Farbcodierung sowie Markierung der Größe am Griffende zur leichten Unterscheidung
- Klinge mit Sechskant-Schaft zum leichten Ansetzen eines Maulschlüssels
- verchromt für lange Standzeit
- geschmiedeter Stahlschaft für eine längere Lebensdauer
Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Gewinde: | M4 | Schlüsselweite: | 7 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,06* | € 13,65* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,51* | € 13,65* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,58* | € 13,75* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,52* | € 13,82* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 9,16* | € 14,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|