Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mesto6215NB Herst.-Nr.: 6215NB EAN/GTIN: 4000903621513 |
| |
|
| | |
| MESTO-Sprühgeräte können mit Hilfe dieser Ventile an einen Kompressor angeschlossen und anschließend mit Druckluft unter Druck gesetzt werden. Das Aufpumpen von Hand kann so entfallen. Zu Ihrer Sicherheit sind bei MESTO alle Druckluftfüllventile mit einem Druckbegrenzer ausgestattet. Produktbeschreibung: - passend zu: 3565, 3565P, 3565F, 3585F, 3585G, 3585P, 3595, 3595F, 3595P, 3598P, 3615F, 3615FT, 3615G, 3615P, 3615S, 3615SE, 3618P und 3585W
- Anschluss: Steckkupplung NW 7,2
Weitere Informationen: | | Betriebsdruck: | 6 bar | Material: | Kunststoff/Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, ersatzteile für sprühgeräte, Druckluft-Füllventil, Druckregler, Düsen, Mesto, Schutzkleidung, Schutzmaske, Spritzschirm, Sprühgeräte, Verlängerungsrohr, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 30,42* | € 40,49* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 33,59* | € 49,67* | | | | | | 17 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 39,15* | € 50,84* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 34,67* | € 55,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|