Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Oberfräse LO 65 Ec MaxiMAX 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mafell Oberfräse LO 65 Ec MaxiMAX 230V
Mafell Oberfräse LO 65 Ec MaxiMAX 230V
Mafell Oberfräse LO 65 Ec MaxiMAX 230V, Detail
Artikel-Nr.:
     415-mafell91C701
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     91C701
EAN/GTIN:
     4032689237213
Suchbegriffe:
Oberfräse
mafell oberfräse
oberfräse

Mafell Oberfräse LO 65 Ec MidiMAX im T-MAX

Geballte Power und hohe Drehmomente haben einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.Die aufeinander abgestimmten und optimierten Komponenten ermöglichen es, die Maschine ebenso für filigrane Arbeiten einzusetzen, die absolute Präzision abverlangen, wie auch für Schablonenanwendungen im Massivholz.Die Feineinstellung der Frästiefe kann exakt fixiert werden, Nacharbeiten werden dadurch zur Ausnahme.Für den Fräserwechsel stellen Sie die LO 65 Ec einfach auf den Kopf und können so praktisch und schnell Ihren Fräser wechseln. Eine Spindelarretierung gehört hier natürlich zum Standard.

Produktbeschreibung K 65 18M bl:

  • 2-fach geführter Parallelanschlag mit Feineinstellung - für eine präzise Führung
  • individuelle Einstellmöglichkeit von Drehzahl, Frästiefe, Anschlag - für großen und vielseitigen Einsatzbereich
  • deutliche Zeitersparnis - durch zügiges Fräsen dank dem CUprex Hochleistungs-Motor mit 2600 Watt
  • Spannungsabfall-Schalter gegen unkontrolliertes Wiedereinschalten nach einer Stromunterbrechung

Technische Daten:

  • Frästiefe: 0 - 65 mm
  • Werkzeugaufnahme Ø: 1/2" / 6 - 12 mm
  • Nennleerlaufdrehzahl: 10000 - 22000 1/min
  • Nennaufnahme: 2600 W
  • Gewicht: 6,9 kg
  • Universal-Motor: 230 V / 50 Hz

Einsatzgebiete:

  • Profil- und Nutarbeiten
  • Beschläge einfräsen
  • Schwalbenschwanzverbindungen (Lignatool, Arunda)
  • Ausfräsungen im Treppenbau
  • Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe

Lieferumfang:

  • 1 Parallelanschlag mit Feineinstellung Best. Nr. 204310
  • 1 Kopierring Ø 30 mm Best. Nr. 038971
  • 1 Spannzange Ø 8 mm Best. Nr. 093256
  • 1 Adapter für Fräser mit Innengewinde M 12 x 1 Best. Nr. 201575
  • 1 Absaughaube Best. Nr. 204325
  • 1 Revolveranschlag
  • 1 Einmaulschlüssel 22 mm Best. Nr. 093012
  • 1 Anschlussleitung 4 m
  • Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX
Weitere Informationen:
Drehzahl:
22000 U/min
Gewicht:
6,9 kg
Leistung:
2600 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Oberfräse
Weitere Suchbegriffe: Harzgallenfräser, Kopierring, Lamellennutfräse, Mafell, Scheibenfräser, Spannzange, Zubehör Lamellennutfräse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.101,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,33*
€ 1.383,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,20*
€ 1.371,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,70*
€ 1.340,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,12*
€ 1.321,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,63*
€ 1.310,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
091430
ab € 304,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.