Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt M2 Metal Progressive BIM, 5 Stück für P1 cc


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stichsägeblatt M2
Stichsägeblatt M2
Artikel-Nr.:
     415-mafell093709
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     093709
EAN/GTIN:
     4032689173009
Datenblatt
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt

Produktbeschreibung:

  • für Bi-Metall, E-Metalle, Buntmetalle, Aluminium, Aluminium-Verbundstoffe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bi-Metall
Einsatzzweck:
Metall
passend für:
P1 cc
Stärke:
1 mm
Typ:
Stichsägeblatt
Zahnteilung:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Mafell, Sägeblatt, Stichsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,642* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,32*
€ 31,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,83*
€ 30,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,08*
€ 28,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,63*
€ 26,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,15*
€ 26,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,21*
€ 21,67
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
917103
ab € 485,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.