Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt W+M 2 Wood + Metal, 5 Stück für P1 cc


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stichsägeblatt W + M2
Stichsägeblatt W + M2
Artikel-Nr.:
     415-mafell093707
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     093707
EAN/GTIN:
     4032689172989
Datenblatt
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt

Produktbeschreibung:

  • für Bi-Metall, nagelfest, Massivholz, Bauholz mit Metallresten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bi-Metall
Einsatzzweck:
Holz mit Nägeln
passend für:
P1 cc
Stärke:
1,3 mm
Typ:
Stichsägeblatt
Zahnteilung:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Mafell, Sägeblatt, Stichsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,18*
€ 44,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,92*
€ 43,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,46*
€ 41,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,57*
€ 39,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,15*
€ 38,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,37*
€ 32,57
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
917103
ab € 486,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.