Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch 27 mm, antistatisch, 6 m für S 25 M/50 M, S 25/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6 m Absaugschlauch 27 mm mit Weichkonus 35 mm - antistatisch
6 m Absaugschlauch 27 mm mit Weichkonus 35 mm - antistatisch
Artikel-Nr.:
     415-mafell093684
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     093684
EAN/GTIN:
     4032689137209
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Produktbeschreibung:

  • mit Torsionsgelenk
  • antistatisch
  • mit Weichkonus
  • Weichkonus: 35 mm
  • Bajonett-Ø: 66 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
27 mm
Länge:
6 m
passend für:
S 25 M/50 M, S 25/50
Typ:
Saugschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,94*
€ 240,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,37*
€ 237,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,87*
€ 228,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
91C201
ab € 600,93*
Zubehör
Mafell
91C301
ab € 878,86*
Zubehör
Mafell
91C401
ab € 1.011,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.