Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgitter Abranet©, 115 x 30 mm P 100, 40 Stck für UVA 115 E


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schleifgitter Abranet P 100
Schleifgitter Abranet P 100
Artikel-Nr.:
     415-mafell093412
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     093412
EAN/GTIN:
     4032689177892
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schleifgitter
schleifgitter

Produktbeschreibung:

  • die 0,5 mm Gitterstruktur ist kletthaftend und bietet hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig optimalen Absaugmöglichkeiten
  • das Zusetzen des Schleifgitters wird zuverlässig verhindert und der Materialverbrauch so deutlich reduziert
  • etwas stärker
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
115 mm
passend für:
UVA 115 E
Schleiffläche:
30 x 115 mm
Typ:
Schleifblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 1,803* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,64*
€ 110,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,11*
€ 108,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,95*
€ 104,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,37*
€ 101,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,12*
€ 85,82
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
917401
ab € 586,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.