Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgitter Abranet© HD 115 x 30 mm, P 60, 20 Stck. für UVA 115 E


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schleifgitter Abranet© HD, P 60
Schleifgitter Abranet© HD, P 60
Artikel-Nr.:
     415-mafell093410
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     093410
EAN/GTIN:
     4032689177878
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schleifgitter
schleifgitter

Produktbeschreibung:

  • die 0,5 mm Gitterstruktur ist kletthaftend und bietet hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig optimalen Absaugmöglichkeiten
  • das Zusetzen des Schleifgitters wird zuverlässig verhindert und der Materialverbrauch so deutlich reduziert
  • etwas stärker
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
115 mm
passend für:
UVA 115 E
Schleiffläche:
30 x 115 mm
Typ:
Schleifblatt
Weitere Suchbegriffe: Mafell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,08*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 3,604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,95*
€ 109,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,42*
€ 107,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,27*
€ 103,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,69*
€ 100,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,08*
€ 85,78
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
917401
ab € 586,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.