Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Handkreissägeblatt 450 x 2,5 / 4,2 x 30 mm WZ 20 für MKS 185 Ec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM Handkreissägeblatt 450 x 30 mm WZ 20
HM Handkreissägeblatt 450 x 30 mm WZ 20
Artikel-Nr.:
     415-mafell092536
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     092536
EAN/GTIN:
     4032689075846
Datenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
handkreissägeblatt bohrung 30
handkreissägeblatt
handkreissägeblatt mafell

Mafell HM-Handkreissägeblatt für Zimmerei-Handkreissäge

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
410 mm
Einsatzzweck:
Holz
passend für:
MKS 185 Ec
Schnittbreite:
2,5 mm
Stärke:
4,2 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnform:
Wechselzahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,82*
€ 253,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,30*
€ 251,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,47*
€ 242,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,97*
€ 223,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
092526
ab € 155,89*
Ähnlich
Mafell
092537
ab € 167,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.