Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Schlangenbohrer 20 x 820 mm, Bohrtiefe 475 mm für ZB 400 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinen-Schlangenbohrer 20 x 820 mm, Bohrtiefe 475 mm
Maschinen-Schlangenbohrer 20 x 820 mm, Bohrtiefe 475 mm
Artikel-Nr.:
     415-mafell090216
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     090216
EAN/GTIN:
     4032689046334
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 20 mm
schlangenbohrer
schlangenbohrer mafell

Mafell Maschninen-Schlangenbohrer für Zimmerei-Bohrmaschine

Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
475 mm
Durchmesser:
20 mm
Einsatzzweck:
Holz
Länge:
820 mm
passend für:
ZB 400 E
Typ:
Schlangenbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,75*
€ 265,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,29*
€ 263,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,70*
€ 254,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,00*
€ 234,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,02*
€ 216,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
090201
ab € 114,35*
Ähnlich
Mafell
090212
ab € 149,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.