Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrset für Gefahrguttransport Länge 0,2 + 1,3m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Zurrset für Gefahrguttransport Länge 0,2 + 1,3m
Zurrset für Gefahrguttransport Länge 0,2 + 1,3m
Artikel-Nr.:
     415-log1000010049
Hersteller:
     LogicLine
Herst.-Nr.:
     100 00 1 0049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

LogicLine Zubehör: Zurrset für Gefahrguttransport - Gefahrgut kraft- und/oder formschlüssig verzurren und damit sicher transportieren. Mit dem Zurrset den geltenden Vorschriften der Handwerkerregelung gerecht werden.

Produktbeschreibung:

  • Länge: 0,2 + 1,3m zwei Alu-Zurrschienen: je 200 mm Länge ein Zurrgurt mit Klemmschloss inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,43 kg
passend für:
alle gängigen Pritschenfahrzeuge
Typ:
Zurrgurt
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, zurrgurt 0,2m klemmschloss, ratschenzurrgurt, spanngurt klemmschloss, Ladungssicherung, Logicline, Toolbox, Transportbox, Transportbox Auto, Werkzeugbox, Zurrgurtset, Zurrset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,21*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 92,83*
€ 110,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 91,29*
€ 108,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 87,74*
€ 104,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 84,88*
€ 101,01
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 72,21*
€ 85,93
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogicLine
117471
ab € 133,61*
Ähnlich
LogicLine
LN 0050 0 004
ab € 45,80*
Ähnlich
LogicLine
LN 0050 0 005
ab € 67,20*
Ähnlich
LogicLine
LN 0050 0 006
ab € 101,56*
Ähnlich
LogicLine
300 00 1 0009
ab € 78,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.