Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Sägeband 3 Zähne pro Zoll, Länge 3.520x27 mm, MBS 502, Spitze geschärft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Sägeband 3 Zähne pro Zoll, Länge 3.520x27 mm, MBS 502, Spitze geschärft
HM-Sägeband 3 Zähne pro Zoll, Länge 3.520x27 mm, MBS 502, Spitze geschärft
Artikel-Nr.:
     415-lissmac799593
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     799593
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt

MBS Sägeband. Hocheffizientes Sägeband für die Bearbeitung fon Porenbeton und Porotonstein.

Produktbeschreibung:

  • ausgezeichnete Sägebänder zur Steigerung von Schnittleis tung und Produktivität
  • optimale Ergebnisse aufgrund der unterschiedlichen Härten und Kombination der verwendeten Hartmetalle
  • speziell geschliffen für höchste Schnittleistungen
  • lange Laufzeiten und extrem hohe Leistungen

geeigent für Mauersteinbandsäge:

  • MBS 502
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Länge:
3520 mm
Typ:
Sägeband
Zahnteilung:
3 Zähne pro Zoll
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, sägeband 3520 x 27 x, bandsägeblatt, lissmac bandsägeblatt, Absaugvorrichtung, Fußtaster, Geländer, Gestell, HM-Sägeband, Leiter, Leiter-Adapter-Satz, Lissmac, Ziegelabdeckblech, Zusatztisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,32*
€ 376,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,97*
€ 355,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,30*
€ 346,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 283,64*
€ 337,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,42*
€ 312,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,31*
€ 303,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,97*
€ 279,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1014744
ab € 819,01*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799788
ab € 254,66*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799789
ab € 260,03*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799550
ab € 255,71*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799502
ab € 168,33*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799518
ab € 275,95*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799506
ab € 275,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.