Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Sägeband 4 Zähne pro Zoll, Länge 4.020x13 mm, MBS 650/Jumbo,gerundet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Sägeband 4 Zähne pro Zoll, Länge 4.020x13 mm, MBS 650/Jumbo,gerundet
HM-Sägeband 4 Zähne pro Zoll, Länge 4.020x13 mm, MBS 650/Jumbo,gerundet
Artikel-Nr.:
     415-lissmac799506
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     799506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt

MBS Spezial-Sägeband. Hocheffizientes Sägeband für die Bearbeitung fon Porenbeton und Porotonstein.

Produktbeschreibung:

  • ausgezeichnete Sägebänder zur Steigerung von Schnittleistung und Produktivität
  • optimale Ergebnisse durch Kombination der verwendeten Hartmetalle
  • speziell geschliffen für höchste Schnittleistungen
  • lange Laufzeiten und extrem hohe Leistungen

geeigent für Lissmac-Mauersteinbandsäge:

  • MBS 650 und MBS Jumbo
  • Hinweis: wird das Standardsägeband für MBS 650 und MBS Jumbo (3 Zähne pro Zoll) benötigt, dann bitte die Art-Nr. lissmac799505 wählen
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
4020 mm
Typ:
Sägeband
Zahnteilung:
4 Zähne pro Zoll
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, lissmac bandsägeblatt, bandsägeblatt, bandsägeblatt 13x0,65, Absaugvorrichtung, Fußtaster, Geländer, Gestell, HM-Sägeband, Leiter, Leiter-Adapter-Satz, Lissmac, Ziegelabdeckblech, Zusatztisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,96*
€ 433,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,30*
€ 416,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,31*
€ 406,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 332,34*
€ 395,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,57*
€ 360,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,83*
€ 354,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,45*
€ 327,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1014744
ab € 819,01*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799593
ab € 234,97*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799788
ab € 254,66*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799789
ab € 260,03*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799550
ab € 255,71*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799502
ab € 168,33*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799518
ab € 275,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.