Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Dosensenker Set TL D: 72 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Diamant-Dosensenker Set TL 72 mm, Bohrung M 16 / 60
Diamant-Dosensenker Set TL 72 mm, Bohrung M 16 / 60
Artikel-Nr.:
     415-lissmac791204
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     791204
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamantbohrkronen-Set
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
diamantbohrkronen set

Lieferumfang:

  • Diamant-Dosensenker Ø 72 mm
  • Bohrung: M16 / 60 mm
  • Austreibkeil
  • Zentrierbohrer
Weitere Informationen:
Antrieb:
Sechskant
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
72 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmente:
4
Segmenthöhe:
8 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Dosensenker
Weitere Suchbegriffe: Aufnahme, Diamant-Schleifteller, Diamant-Trennring, Diamantwerkzeuge, Lissmac, Topfschleifer, Zentrierbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 50,15*
€ 59,68
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 47,30*
€ 56,29
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 46,08*
€ 54,84
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 44,88*
€ 53,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 42,21*
€ 50,23
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 41,39*
€ 49,25
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 40,77*
€ 48,52
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 34,11*
€ 40,59
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
790497
ab € 8,72*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
790498
ab € 11,08*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
794552
ab € 34,32*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
790573
ab € 34,11*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
791196
ab € 40,92*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
790499
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.