Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifteller TL ABRASIV doppelreihig, 100 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Schleifteller TL ABRASIV doppelreihig, 100 x 22,2 mm
Diamant-Schleifteller TL ABRASIV doppelreihig, 100 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac791187
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     791187
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 100mm

Die Lissmac Trendline ist eine auf den professionellen Anwender abgestimmte Diamantwerkzeuglinie. Sie deckt alle Anwendungen des täglichen Baustelleneinsatzes ab, von der Beton-, Asphalt und Natursteinbearbeitung bis hin zur Fliesentrennscheibe. Alle Werkzeugtypen zeichnen sich durch Ihr unschlagbares Preisleistungsverhältnis aus.

Produktbeschreibung:

  • für Nass- und Trockenschnitte in abrasiven Materialien
  • für Einsatz auf Schleifmaschinen und Winkelschleifer
  • Segmente: doppelreihig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
100 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv
Typ:
Diamant-Schleiftopf
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.