Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifteller ASTW 20 doppelreihig, 115 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Schleifteller ASTW 20 doppelreihig, 115 x 22,2 mm
Diamant-Schleifteller ASTW 20 doppelreihig, 115 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac790555
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     790555
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 115mm

Produktbeschreibung:

  • für Schleifarbeiten in Estrich, Sandstein, Putz und abrasivem Beton
  • für den Einsatz auf Winkelschleifern und Schleifmaschinen
  • Ausführung: doppelreihig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
115 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv
Typ:
Diamant-Schleiftopf
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
790394
ab € 43,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.