Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifteller ASTW 20 doppelreihig, 180 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Schleifteller ASTW 20 doppelreihig, 180 x 22,2 mm
Diamant-Schleifteller ASTW 20 doppelreihig, 180 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac790396
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     790396
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 180 mm

Produktbeschreibung:

  • für Schleifarbeiten in Estrich, Sandstein, Putz und abrasivem Beton
  • für den Einsatz auf Winkelschleifern und Schleifmaschinen
  • Ausführung: doppelreihig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
180 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv
Typ:
Diamant-Schleiftopf
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
790394
ab € 43,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.