Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosensenker ADW 10 D: 82 mm, NL 60,0 mm, M 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosensenker ADW 10 82 mm, NL 60,0 mm, M 16
Dosensenker ADW 10 82 mm, NL 60,0 mm, M 16
Artikel-Nr.:
     415-lissmac790222
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     790222
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker

Produktbeschreibung:

  • für Nass- und Trockennbohrungen in abrasives Material
  • für den Einsatz auf Handbohrmaschinen
Weitere Informationen:
Antrieb:
M16 innen
Arbeitslänge:
60 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
82 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv
Segmente:
4
Segmenthöhe:
7 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Dosensenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
790221
ab € 34,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.