Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlaganker D: 16 mm / M12 für CDR 251 und 501


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einschlaganker D: 16 mm / M12
Einschlaganker D: 16 mm / M12
Artikel-Nr.:
     415-lissmac700401
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     700401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
einschlaganker m12
einschlaganker

Lissmac Zubehör Einschlaganker D: 16 mm / M12 für Kernbohrständer

Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
passend für:
CDR 251 und 501
Weitere Suchbegriffe: Baggerschaufel-Rahmen, Führungsschiene, Lissmac, Schienenverbindung-Set, Schnellspann-Motorenplatte, Spannhalsaufnahme, Trittbretteinheit, Vorschubgetriebe, Wasserdruckbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,26*
€ 89,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,38*
€ 84,94
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 69,55*
€ 82,76
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 67,72*
€ 80,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,48*
€ 75,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,31*
€ 74,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,55*
€ 62,53
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1076294
ab € 850,90*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1076295
ab € 935,55*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1076296
ab € 1.245,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.