Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik-Antrieb LHD 25, für Seilsäge, 380-420 V / 50 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     415-lissmac1043651
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1043651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
hydraulik zahnradpumpe

Produktbeschreibung:

  • 2-stufige Regelung gewährleistet optimale Schnittgeschwindigkeiten für jede Anwendung
  • einfacher und unkomplizierter Antrieb mit auf dasWesentliche reduzierten Produktmerkmalen
  • ergonomisch angeordnete Bedienelemente
  • sicher durch hochwertige Elektrokomponenten
  • Manometeranzeigen für Haupt- und Vorschubkreislauf
  • Druckstufen: 2
  • 2 Vorschubkreisläufe: Zahnradpumpe
  • Hauptkreislauf: zweifach Zahnradpumpe
  • Leistung Stufe 1: 33 l / min bei 260 bar
  • Leistung Stufe 2: 40 l / min bei 210 bar
  • Frequenz: 50 Hz / 60 Hz
  • Stromaufnahme (400 V / 50 Hz): 32 A
Weitere Informationen:
Breite:
475 mm
Gewicht:
140 kg
Höhe:
988 mm
Länge:
720 mm
Leistung:
20 kW
Weitere Suchbegriffe: 25, Antriebe, Hydraulik, Hydraulik-Antrieb, LHD, LHD25, Lissmac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28.692,09*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28.868,72*
€ 34.353,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28.766,44*
€ 34.232,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28.692,09*
€ 34.143,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.