Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steintrennsäge ATS 350 B 120 ohne Diamantsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steintrennsäge ATS 350 B 120 ohne Diamantsägeblatt
Steintrennsäge ATS 350 B 120 ohne Diamantsägeblatt
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1012873
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1012873
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Sägeblatt
Diamantsägeblatt
Brückensäge
Diamant-Steintrenner

Lissmac-Steintrennsäge ATS 350 B - ohne Diamantsägeblatt, inklusive Laser.

Produktbeschreibung:

  • hochwertige, wartungsarme Konstruktion
  • einfaches Handling durch Leichtbauweise
  • stabiler und belastbarer Alu-Rahmen mit exakter Tischauflage für passgenaue Steinschnitte
  • Gehrungsschnitte von 0° bis 45° können problemlos durchgeführt werden
  • Handkurbelantrieb für gleichmäßigen Sägevorschub
  • hohe Stabilität des Sägekopfes mit kugelgelagertem Edelstahl-Präzisionsführungssystem
  • gute Sicht zum Sägeschnitt durch schmale Sägeblattschutzhaube
  • hochwertig verstellbarer Winkelanschlag
  • Ein-/Ausschalter mit separatem Not-Aus-Tastschalter bedienerfreundlich in geschützter Lage
  • höhenverstellbare Tischfüße erleichtern den Transport
  • serienmäßiger Radsatz vereinfacht das Versetzen auf der Baustelle

  • Seitenanschlag, der Beistelltisch, das Sägeblatt und die Laserschnittführung - gehören nicht zum serienmäßigen Lieferumfang

Technische Daten:

  • Motorleistung: 2,2 kW, 3 PS
  • Spannung: 230 V
  • Scheiben Ø max.: 350 mm
  • Scheibenaufnahme: 25,4 mm
  • Schnittlänge: 1200 mm
  • Schnitttiefe: 90° 110 mm 45° 80 mm 2 Durchläufe 180 mm
  • Gehrungsschnitt: 45°
  • Gewicht: 86 kg
  • Maße: 1930/770/1350 mm
Weitere Informationen:
Breite:
770 mm
Höhe:
1350 mm
Länge:
1930 mm
Schnittlänge:
1200 mm
Typ:
Steintrennsäge
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Steintrennsäge, Diamantschneider, Steintrenner, Steintrennmaschine, Steintrennsäge, steintrennsäge lissmac, diamant sägeblatt, ATS, Baustelle, DTS, Lissmac, Stein, Stein-Trennsäge, Trennsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.891,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.310,95*
€ 3.940,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.196,81*
€ 3.804,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.114,85*
€ 3.706,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.032,88*
€ 3.609,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.907,93*
€ 3.460,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.891,23*
€ 3.440,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1028200
ab € 180,77*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1028204
ab € 162,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.