Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst Uni Leicht P2, 4,26 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst Uni Leicht P2, 4,26 m
Fahrgerüst Uni Leicht P2, 4,26 m
Einsatz Uni Leicht
Artikel-Nr.:
     415-lay1403202
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1403202
EAN/GTIN:
     4035209207277
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Das Fahrgerüst Uni Leicht P2 ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo sie bisher auf der Leiter standen - die Standfläche von immerhin 1,3 m² erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material.

Produktbeschreibung:

  • für Industrie und Handwerk
  • optimal bei geringen Platzverhältnissen am Einsatzort
  • das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Fahrgerüst Uni Leicht P2 besonders transportfreundlich
  • Standleitern aus Aluminium für Steckmontage, Geländern und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
  • Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
  • vorschriftsmäßiges Ruhepodest bereits integriert
  • stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit
  • Fahrbalken starr, aus Stahl, zur Basisverbreiterung
  • mit Rohrverbindern für wahlweises aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand
  • zur Ballastierung werden Gewichte verwendet, diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt
  • bei Aufbau mit verstellbaren Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein
  • bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau-und Verwendungsanleitung, die beim Auf-und Abbau sowie bei der Benutzung in jedem Fall zu beachten ist!
  • Maß Arbeitsbühne: 750 x 1800 mm
  • zulässige Verkehrslast: 2,0 kN/m²

Lieferumfang:

  • 4 Geländern 1800 mm - Art.-Nr. lay1205.180
  • 2 Diagonalen 2500 mm - Art.-Nr. lay1208.180
  • 1 Basisrohr 1800 mm - Art.-Nr. lay1211.180
  • 2 Stirnbordbretter 750 mm - Art.-Nr. lay1238.075
  • 2 Bordbretter 1800 mm mit Klaue - Art.-Nr. lay1239.180
  • 1 Belagbrücke 1800 mm - Art.-Nr. lay1241.180
  • 1 Durchstiegbrücke 1800 mm - Art.-Nr. lay1242.180
  • 8 Federstecker - Art.-Nr. lay1250.000
  • 2 Standleitern 75/8 - 1000 mm - Art.-Nr. lay1297.004
  • 2 Standleitern 75/8 - 2000 mm - Art.-Nr. lay1297.008
  • 4 Lenkrolle 400 - 4kN - Art.-Nr. lay1308.150
  • 2 Fahrbalken mit Bügel - Art.-Nr. lay1323.180
  • 1 Uni Montagehaken - Art.-Nr. lay1300.001

Ballastierung:

  • In geschlossenen Räumen:
  • kein Ballast erforderlich
  • Im Freien:
  • kein Ballast erforderlich
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
4,26 m
Ausführung:
mit Traverse
Gewicht:
134,2 kg
Höhe:
3490 mm
Standhöhe:
2,26 m
Typ:
Layher Uni Leicht
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, ausziehbar, Gerüste, Layher, mit Gerüststützen, Uni Leicht, Uni Leicht P2, Uni Standard, Uni Standard P2
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.573,80*
€ 1.683,09*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.569,90*
€ 1.691,21*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.570,28*
€ 1.728,9766*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.640,69*
€ 1.793,21*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.790,27*
€ 2.109,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.109,63*
€ 2.510,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.026,75*
€ 2.411,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.974,78*
€ 2.349,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.922,81*
€ 2.288,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.823,02*
€ 2.169,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.804,80*
€ 2.147,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.790,27*
€ 2.130,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 52,25*
Zubehör
Layher
1241180
ab € 146,71*
Zubehör
Layher
1323180
ab € 114,12*
Zubehör
Layher
1250000
ab € 1,55*
Zubehör
Layher
1400021
ab € 99,92*
Zubehör
Layher
1400022
ab € 457,25*
Zubehör
Layher
1400023
ab € 424,18*
Zubehör
Layher
1400024
ab € 385,56*
Zubehör
Layher
1400025
ab € 351,14*
Zubehör
Layher
1400026
ab € 636,12*
Zubehör
Layher
1603291
ab € 940,52*
Zubehör
Layher
1603292
ab € 1.261,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.