Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Telesteg 1351, 1,64 - 2,90 m ausziehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu Telesteg 1351 1,64m - 2,90m ausziehbar
Alu Telesteg 1351 1,64m - 2,90m ausziehbar
Artikel-Nr.:
     415-lay1351290
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1351290
EAN/GTIN:
     4035209988954
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu Teleskopsteg
Teleskop Alu-Diele
Bohle
Diele

Der ausziehbare Alu Telesteg bietet vielseitige und variable Einsatzmöglichkeiten.

Produktbeschreibung:

  • für Industrie und Handwerk
  • zum Transport kann der Telesteg zusammengeschoben werden
  • Steg ist stufenlos ausziehbar
  • kann auf die gewünschte Länge gebracht werden
  • Belastbarkeit: 150 kg
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Gewicht:
13 kg
Höhe:
80 mm
Länge:
1640 - 2900 mm
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: layher alu teleskopsteg, bohle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,56*
€ 214,98*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,42*
€ 215,56*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,02*
€ 247,01*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,50*
€ 259,42*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,64*
€ 306,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,63*
€ 364,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,15*
€ 346,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,67*
€ 337,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 276,21*
€ 328,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,37*
€ 299,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,64*
€ 279,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1348318
ab € 232,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.