Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbohle Telesteg Bereich 1640-2900m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsbohle Telesteg Bereich 1640-2900m
Arbeitsbohle Telesteg Bereich 1640-2900m
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-840038
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1351290
EAN/GTIN:
     4035209988954
Suchbegriffe:
Alu Teleskopsteg
Teleskop Alu-Diele
Bohle
Diele
aus Aluminium · universell einsetzbare Arbeitsbohle · zusammengeschoben kompakt und handlich · im Einsatz stufenlos ausziehbar und kann so auf die gewünschte Länge gebracht werden
Weitere Informationen:
zul. Standhöhe:
980 mm
Länge ausgezogen:
2900 mm
Länge eingeschoben:
1640 mm
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Gewicht:
13 kg
Breite:
310 mm
Marke:
LAYHER
Material:
Aluminium
Höhe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: layher alu teleskopsteg, bohle, Arbeitsbohlen, Arbeitsplattformen, Arbeitsbohle, Arbeitsplattform, Steiggerät, 9000464646
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,14*
€ 213,63*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,97*
€ 214,64*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,87*
€ 244,89*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,32*
€ 246,05*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,10*
€ 272,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,89*
€ 291,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,88*
€ 279,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,58*
€ 258,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,59*
€ 248,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 204,20*
€ 243,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,87*
€ 227,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1348318
ab € 252,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.