| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lay1148703 Herst.-Nr.: 1148703 EAN/GTIN: 4035209404720 |
| |
|
| | |
| Der Alu-Übergäng stationär ist für Übergänge an Behältern, Maschinen, Förderbändern, Montagestraßen usw.. Produktbeschreibung: - schnelle und einfache Montage dank vormontierten gelieferten Baugruppen
- hohe Flexibilität durch Baukastenprinzip
- Befestigung mit Auflagewinkeln am Treppenfuß
- geriffelte Stufen aus Aluminium
- lichte Weite: 0,75 m
- Plattformlänge: 0,80 m
- Befestigungswinkel Bohrung: 9 mm
Weitere Informationen: | | Ausladung: | 1900 mm | Neigung: | 45° | Standhöhe: | 0,60 m | Stufenanzahl: | 3 | Stufenbreite: | 80 mm | Typ: | Überstieg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handlauf (Überstieg), Handlauf für Überstieg, Leiternüberstieg Geländer, Überbrückung Geländer, Übersteig Handlauf, Überstieg Geländer, Überstieg Handlauf, Überstiegbrücke Geländer, überstieg 45°, überstieg, layher überstieg |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 921,09* | € 1.073,55* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 921,46* | € 1.074,50* | | | | Lager 415 | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.042,84* | € 1.340,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|