Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Übergang 114 60° Stufenbreite 0,8 m, 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Übergang 114 60° Stufenbreite 0,8 m, 3 Stufen
Alu-Übergang 114 60° Stufenbreite 0,8 m, 3 Stufen
Artikel-Nr.:
     415-lay1148603
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1148603
EAN/GTIN:
     4035209408117
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 60°

Der Alu-Übergäng stationär ist für Übergänge an Behältern, Maschinen, Förderbändern, Montagestraßen usw..

Produktbeschreibung:

  • schnelle und einfache Montage dank vormontierten gelieferten Baugruppen
  • hohe Flexibilität durch Baukastenprinzip
  • Befestigung mit Auflagewinkeln am Treppenfuß
  • geriffelte Stufen aus Aluminium
  • Handläufe und Geländer aus 40 mm Rundrohr mit Verbindern aus Alugussin orange pulverbeschichtet
  • wird im komplett montierten Zustand ausgeliefert
  • lichte Weite: 0,75 m
  • Plattformlänge: 0,80 m
  • Befestigungswinkel Bohrung: 9 mm

Lieferumfang:

  • 1 einseitiges Treppengeländer
  • 1 Plattformgeländer

Hinweis:

  • Das Treppengeländer kann wahlweise links oder rechts montiert werden. Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten. Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Treppengeländer vorgeschrieben. Bei 45° Neigung und einem Wandabstand > 200 mm oder bei 60° muss ein beidseitiges Geländer vorhanden sein.
  • Alu-Übergänge müssen unbedingt am Boden (z. B. verdübelt) befestigt werden.
Weitere Informationen:
Ausladung:
1520 mm
Gewicht:
42,5 kg
Neigung:
60°
Standhöhe:
0,72 m
Stufenanzahl:
3
Stufenbreite:
80 mm
Typ:
Überstieg
Weitere Suchbegriffe: überstieg, layher überstieg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.364,28*
€ 1.577,70*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.376,58*
€ 1.584,37*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.372,40*
€ 1.585,24*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.397,68*
€ 1.786,31*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.786,31*
€ 2.125,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.701,40*
€ 2.024,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.657,77*
€ 1.972,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.614,15*
€ 1.920,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.498,84*
€ 1.783,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.463,53*
€ 1.741,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.397,68*
€ 1.663,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1148403
ab € 1.411,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.