Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Übergang 114 45° Stufenbreite 0,6 m 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Übergang 114 45° Stufenbreite 0,6 m 8 Stufen
Alu-Übergang 114 45° Stufenbreite 0,6 m 8 Stufen
Artikel-Nr.:
     415-lay1146408
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1146408
EAN/GTIN:
     4035209407929
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 45°

Der Alu-Übergäng stationär ist für Übergänge an Behältern, Maschinen, Förderbändern, Montagestraßen usw..

Produktbeschreibung:

  • schnelle und einfache Montage dank vormontierten gelieferten Baugruppen
  • hohe Flexibilität durch Baukastenprinzip
  • Befestigung mit Auflagewinkeln am Treppenfuß
  • geriffelte Stufen aus Aluminium
  • Handläufe und Geländer aus 40 mm Rundrohr mit Verbindern aus Alugussin orange pulverbeschichtet
  • nur Geländer müssen vor Ort montiert werden
  • lichte Weite: 0,65 m
  • Plattformlänge: 0,80 m
  • Befestigungswinkel Bohrung: 9 mm

Lieferumfang:

  • 1 einseitiges Treppengeländer
  • 1 Plattformgeländer

Hinweis:

  • Die Geländer können wahlweise links oder rechts montiert werden. Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten. Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Treppengeländer vorgeschrieben. Bei 45° Neigung und einem Wandabstand > 200 mm oder bei 60° muss ein beidseitiges Geländer vorhanden sein.
  • Alu-Übergänge müssen unbedingt am Boden (z. B. verdübelt) befestigt werden.
Weitere Informationen:
Ausladung:
3900 mm
Gewicht:
68,2 kg
Neigung:
45°
Standhöhe:
1,60 m
Stufenanzahl:
8
Stufenbreite:
60 mm
Typ:
Überstieg
Weitere Suchbegriffe: überstieg, layher überstieg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.976,99*
€ 2.244,21*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.106,26*
€ 2.362,47*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.162,59*
€ 2.435,07*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.190,10*
€ 2.714,33*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.714,33*
€ 3.230,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.582,63*
€ 3.073,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.516,40*
€ 2.994,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.450,19*
€ 2.915,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.284,39*
€ 2.718,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.241,11*
€ 2.666,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.190,10*
€ 2.606,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1146406
ab € 1.671,16*
Ähnlich
Layher
1146606
ab € 1.610,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.