Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppe 60° 111, Stufenbreite 0,6 m, 12 Stufen ohne Geländer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher 1116812 TP ALU-TREPPE 60° 0.60X2.88 M T21
Layher 1116812 TP ALU-TREPPE 60° 0.60X2.88 M T21
Layher 1116812 TP ALU-TREPPE 60° 0.60X2.88 M T21
Artikel-Nr.:
     415-lay1116812
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1116812
EAN/GTIN:
     4035209402979
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen

Ein sicherer, fest montierter Aufstieg überall dort, wo Material, Geräte, Maschinen in der Höhe zu lagern oder zu bedienen sind. Schnelles Arbeiten wird gewährleistet durch bequemes, müheloses Begehen, auch mit Last.

Produktbeschreibung:

  • schnelle und einfache Montage dank vormontierten gelieferten Baugruppen
  • hohe Flexibilität durch Baukastenprinzip
  • BG Bau gefördert – 50 % der Anschaffungskosten bis maximal 750,– €
  • geriffelte Stufen aus Aluminium
  • max. Stanhöhe: 3,84 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante oberste Stufe)
  • Befestigungslasche Bohrung: 9 mm
Weitere Informationen:
Ausladung:
1770 mm
Neigung:
60°
Standhöhe:
2,88 m
Stufenabstand:
250 mm
Stufenanzahl:
12
Stufenbreite:
60 mm
Typ:
Treppe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 701,08*
€ 815,21*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 965,02*
€ 1.118,23*
Lager 415
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.084,10*
€ 1.392,38*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.392,38*
€ 1.656,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.305,96*
€ 1.554,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.272,47*
€ 1.514,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.238,98*
€ 1.474,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,70*
€ 1.350,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.116,20*
€ 1.328,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.084,10*
€ 1.290,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1116803
ab € 208,16*
Ähnlich
Layher
1118803
ab € 221,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.