| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lay1116406 Herst.-Nr.: 1116406 EAN/GTIN: 4035209406137 |
| |
|
| | |
| Ein sicherer, fest montierter Aufstieg überall dort, wo Material, Geräte,Maschinen in der Höhe zu lagern oder zu bedienen sind. Schnelles Arbeiten wird gewährleistet durch bequemes, müheloses Begehen, auch mit Last. Produktbeschreibung: - schnelle und einfache Montage dank vormontierten gelieferten Baugruppen
- hohe Flexibilität durch Baukastenprinzip
- BG Bau gefördert – 50 % der Anschaffungskosten bis maximal 750,– €
- geriffelte Stufen aus Aluminium
- Handläufe und Geländer aus 40 mm Rundrohr mit Verbindern aus Aluguss in orange pulverbeschichtet
- max. Stanhöhe: 3,84 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante oberste Stufe)
- Befestigungslasche Bohrung: 9 mm
Lieferumfang: Hinweis: - Das Treppengeländer kann wahlweise links oder rechts montiert werden. Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten. Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Treppengeländer vorgeschrieben. Bei 45° Neigung und einem Wandabstand > 200 mm oder bei 60° muss ein beidseitiges Geländer vorhanden sein.
Weitere Informationen: | | Ausladung: | 1270 mm | Gewicht: | 22,6 kg | Neigung: | 45° | Standhöhe: | 1,20 m | Stufenabstand: | 200 mm | Stufenanzahl: | 6 | Stufenbreite: | 60 mm | Typ: | Treppe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 657,67* | € 767,23* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 658,72* | € 767,83* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 783,24* | € 901,63* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 757,22* | € 967,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|