| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lay1110412 Herst.-Nr.: 1110412 EAN/GTIN: 4035209402467 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - aus 40 mm Rundrohr mit Verbindern aus Aluguss in orange pulverbeschichtet
- kann wahlweise links oder rechts montiert werden
- DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten
- demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Treppengeländer vorgeschrieben
- bei 45° Neigung und einem Wandabstand > 200 mm oder bei 60° muss ein beidseitiges Geländer vorhanden sein
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11,6 kg | Neigung: | 45° | Typ: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 126,33* | € 158,25* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,37* | € 213,63* | | | | Lager 415 | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,39* | € 309,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|