Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstieg 110, starr, Stufenbreite 0,6 m, 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anstieg 110, starr, Stufenbreite 0,6 m, 5 Stufen
Anstieg 110, starr, Stufenbreite 0,6 m, 5 Stufen
Artikel-Nr.:
     415-lay1106705
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1106705
EAN/GTIN:
     4035209402245
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter

Der Alu-Anstieg starr für ist einsetzbar zur Beschickung von Containern, Wartung von Maschinen usw..

Produktbeschreibung:

  • Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
  • Stufenprofil trittsicher gerieft
  • mit Traverse für sicheren Stand
  • max. Standhöhe: 0,99 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattform)
Weitere Informationen:
Ausladung:
1500 mm
Gewicht:
19,9 kg
Neigung:
45°
Standhöhe:
1,00 m
Stufenanzahl:
5
Stufenbreite:
60 mm
Typ:
Tritt
Weitere Suchbegriffe: layher montagetritt, montage treppe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.004,07*
€ 1.163,11*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.052,35*
€ 1.212,66*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.188,25*
€ 1.371,58*
Lager 415
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.173,10*
€ 1.505,79*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.505,79*
€ 1.791,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.438,34*
€ 1.711,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.401,46*
€ 1.667,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.364,58*
€ 1.623,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,43*
€ 1.508,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.225,55*
€ 1.458,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.173,10*
€ 1.395,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1106702
ab € 669,67*
Ähnlich
Layher
1108702
ab € 703,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.