Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltwasser-Hochdruckreiniger Wandaggregat WS-RP 1400 TS Steck D12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaltwasser-Hochdruckreiniger Wandaggregat WS-RP 1400 TS Steck D12
Kaltwasser-Hochdruckreiniger Wandaggregat WS-RP 1400 TS Steck D12
Kaltwasser-Hochdruckreiniger Wandaggregat WS-RP 1400 TS Steck D12, Rückeite
Kaltwasser-Hochdruckreiniger Wandaggregat WS-RP 1400 TS Steck D12, Set
Kaltwasser-Hochdruckreiniger Wandaggregat WS-RP 1400 TS Steck D12, Lanzen
Artikel-Nr.:
     415-krae622140
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     622140
EAN/GTIN:
     4012314103120
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Gastro-Kühlaggregat
Tiefkühlaggregat

Kränzle Kaltwasser-Hochdruckreiniger WS-RP Serie, hier das WS-RP 1400 TS, das Stand- und Wandaggregat für große Einsätze! Ausgestattet mit der Kränzle Reihenpumpe und dem Schnellwechsel-Stecksystem D12, ist diese Serie an stationären Hochdruckreinigern in fast allen Gewerben und Branchen zu Hause.

Produktbeschreibung:

  • Kränzle Reihenpumpe
  • Stand- und Wandaggregat mit Wandhalterung zur sicheren Befestigung an der Wand
  • Schnellwechsel-Stecksystem D12
  • Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
  • Sicherheitsabschaltung
  • Druckregulierung
  • Ordnungssystem mit praktischen Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen
  • groß dimensioniertes Edelstahlmanometer
  • erhältlich mit und ohne Abdeckung (bitte bei Bestellung auf die Artikelnummer und Beschreibung achten)

Technische Daten:

  • Düsengröße Flachstrahldüse: 08
  • Leistungsabgabe: 6,3 kW
  • elektrischer Anschlußwert: 14,3 A / 50 Hz
  • Direktansaugung Ansaughöhe 2,5 m
  • Netzanschlußkabel 7,5 m

Lieferumfang:

  • Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m, DN 8, Art.-Nr. 41081
  • Sicherheitsabschaltpistole Starlet 3 Art-Nr. 12500
  • Lanze mit Flachstrahldüse Art-Nr. 12420-D2508

Einsatzgebiete:

  • Kfz-Betriebe und Speditionen
  • Landwirtschaft und Tierhaltung
  • Sanitär und Lebensmittelbranche
  • Öffentlicher Dienst und Baugewerbe
  • Industrie
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
30 - 170 bar
Breite:
430 mm
Drehzahl:
1400 U/min
Gewicht:
62 kg
Höhe:
510 mm
Länge:
670 mm
Leistung:
8000 Watt
Spannung:
400 Volt
Stecker:
CEE 32 A
Typ:
Stationärer Hochdruckreiniger
Überdruck:
200 bar
Wasserleistung:
23,3 l/min
Weitere Suchbegriffe: tiefkühlaggregat, Hochdruckreiniger, Kaltwasserreiniger, Kränzle, reingen, WS-RPB-Serie, WSC-RP-Serie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.008,17*
€ 2.227,50*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.014,56*
€ 2.227,51*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.804,69*
€ 2.234,68*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.234,68*
€ 2.659,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.129,25*
€ 2.533,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.074,66*
€ 2.468,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.020,06*
€ 2.403,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.888,32*
€ 2.247,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.854,59*
€ 2.206,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.804,69*
€ 2.147,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
622100
ab € 1.803,07*
Ähnlich
Josef Kränzle
622120
ab € 1.816,53*
Ähnlich
Josef Kränzle
622160
ab € 1.887,62*
Ähnlich
Josef Kränzle
622110
ab € 2.220,34*
Ähnlich
Josef Kränzle
622130
ab € 2.216,03*
Ähnlich
Josef Kränzle
622150
ab € 2.230,08*
Ähnlich
Josef Kränzle
622170
ab € 2.300,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.