Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltwasser-Hochdruckreiniger Wandaggregat WSC-RP 1200 TS D12, mit Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaltwasser-Hochdruckreiniger Wandaggregat WSC-RP 1200 TS D12, mit Abdeckung
Kaltwasser-Hochdruckreiniger Wandaggregat WSC-RP 1200 TS D12, mit Abdeckung
Kaltwasser-Hochdruckreiniger Wandaggregat WSC-RP 1200 TS D12, mit Abdeckung, Rückseite
Kaltwasser-Hochdruckreiniger Wandaggregat WSC-RP 1200 TS D12, mit Abdeckung offen
Kaltwasser-Hochdruckreiniger Wandaggregat WSC-RP 1200 TS D12, mit Abdeckung, Lanze
Artikel-Nr.:
     415-krae622130
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     622130
EAN/GTIN:
     4012314103168
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Gastro-Kühlaggregat
Tiefkühlaggregat

Kränzle Kaltwasser-Hochdruckreiniger WS-RP Serie, hier das WS-RP 1200 TS, das Stand- und Wandaggregat für große Einsätze! Ausgestattet mit der Kränzle Reihenpumpe und dem Schnellwechsel-Stecksystem D12, und einer Edelstahl-Abdeckung, ist diese Serie an stationären Hochdruckreinigern in fast allen Gewerben und Branchen zu Hause.

Produktbeschreibung:

  • Edelstahl-Abdeckung schützt gegen Verschmutzung, bewahrt die Langlebigkeit und schützt vor Korrosion
  • Kränzle Reihenpumpe
  • Stand- und Wandaggregat mit Wandhalterung zur sicheren Befestigung an der Wand
  • Schnellwechsel-Stecksystem D12
  • Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
  • Sicherheitsabschaltung
  • Druckregulierung
  • Ordnungssystem mit praktischen Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen
  • groß dimensioniertes Edelstahlmanometer
  • erhältlich mit und ohne Abdeckung (bitte bei Bestellung auf die Artikelnummer und Beschreibung achten)

Technische Daten:

  • Düsengröße Flachstrahldüse: 065
  • Leistungsabgabe: 6,3 kW
  • elektrischer Anschlußwert: 14,3 A / 50 Hz
  • Direktansaugung Ansaughöhe 2,5 m
  • Netzanschlußkabel 7,5 m

Lieferumfang:

  • Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m, DN 8, Art.-Nr. 41081
  • Sicherheitsabschaltpistole Starlet 3 Art-Nr. 12500
  • Lanze mit Flachstrahldüse Art-Nr. 12420-D25065

Einsatzgebiete:

  • Kfz-Betriebe und Speditionen
  • Landwirtschaft und Tierhaltung
  • Sanitär und Lebensmittelbranche
  • Öffentlicher Dienst und Baugewerbe
  • Industrie
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
30 - 190 bar
Breite:
430 mm
Drehzahl:
1400 U/min
Gewicht:
65 kg
Höhe:
510 mm
Länge:
670 mm
Leistung:
8000 Watt
Spannung:
400 Volt
Stecker:
CEE 32 A
Typ:
Stationärer Hochdruckreiniger
Überdruck:
210 bar
Wasserleistung:
20 l/min
Weitere Suchbegriffe: tiefkühlaggregat, Hochdruckreiniger, Kaltwasserreiniger, Kränzle, reingen, WS-RPB-Serie, WSC-RP-Serie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.430,30*
€ 2.686,51*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.431,03*
€ 2.686,52*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.216,03*
€ 2.737,61*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.737,61*
€ 3.257,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.605,09*
€ 3.100,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.538,30*
€ 3.020,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.471,50*
€ 2.941,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.310,32*
€ 2.749,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.271,05*
€ 2.702,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.216,03*
€ 2.637,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
622100
ab € 1.803,07*
Ähnlich
Josef Kränzle
622120
ab € 1.816,53*
Ähnlich
Josef Kränzle
622140
ab € 1.804,69*
Ähnlich
Josef Kränzle
622160
ab € 1.887,62*
Ähnlich
Josef Kränzle
622110
ab € 2.220,34*
Ähnlich
Josef Kränzle
622150
ab € 2.230,08*
Ähnlich
Josef Kränzle
622170
ab € 2.300,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.