Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummischlauchleitung H07RN-F4G16 Tr. 4 x 16 mm², 4,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Artikel-Nr.:
     415-krae446353
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     446353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schlauchleitung

Kränzle Ersatzteil: Gummischlauchleitung H07RN-F4G16 Tr. 4 x 16 mm², 4,5 m

Weitere Informationen:
Typ:
Ersatzteil
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung 4g16, elektrowerkzeug ersatzteile, schlauchleitung 4,5m, Ersatzteil, Ersatzteile, Kränzle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 85,76*
€ 108,83*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 105,77*
€ 133,37*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.