Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kränzle Universalreiniger Neutral 12 x 1 Liter


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Kränzle Universalreiniger Neutral 12 x 1 Liter VPE = 12 x 1l
Kränzle Universalreiniger Neutral 12 x 1 Liter VPE = 12 x 1l
Artikel-Nr.:
     415-krae412715
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     412715
EAN/GTIN:
     4012314303131
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Neutralreiniger
Schonreiniger
Allesreiniger
Allzweckreiniger

Kränzle Universalreiniger für die Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen.

Produktbeschreibung:

  • pH-Wert 10,9
  • Es wird empfohlen das Reinigungsmittel vor Beginn an der zu reinigenden Oberfläche zu testen.

Sicherheitshinweise:

  • P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352 Bei Berührung mit der Hauf: Mit viel Wasser und Seife waschen
Weitere Informationen:
Inhalt:
12 x 1 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,23*
  
Preis gilt ab 6.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 72,23* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 101,91*
€ 121,27
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 94,96*
€ 113,00
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 92,52*
€ 110,10
pro Flasche
ab 48 Flaschen
€ 90,09*
€ 107,21
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 80,58*
€ 95,89
pro Flasche
ab 120 Flaschen
€ 77,42*
€ 92,13
pro Flasche
ab 6000 Flaschen
€ 72,23*
€ 85,95
pro Flasche
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
412589
ab € 21,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.