Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstrahldüse M20042 Lanze 500 mm M12 x 1 Steck D12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstrahldüse M20042 Lanze 500 mm M12 x 1 Steck D12
Flachstrahldüse M20042 Lanze 500 mm M12 x 1 Steck D12
Artikel-Nr.:
     415-krae12435-M20042
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     12435-M20042
EAN/GTIN:
     4012314301007
Datenblatt
Suchbegriffe:
Flachstrahldüse
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr
Messerdüse

Kränzle Zubehör. Edelstahllanze mit Flachstrahldüse

Produktbeschreibung:

  • Edelstahl
  • Eingang Schnellwechsel-Stecksystem D12
  • Sprühwinkel: 20°
  • Messing Messerdüse
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Typ:
Hochdruckdüse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 32,83*
€ 45,98*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 33,15*
€ 45,99*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,02*
€ 46,66*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Kränzle
603610
ab € 667,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.