Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regeldüse D2503 Lanze 1000 mm R1/4 Zoll Zoll Steck D12 D2503 R1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regeldüse D2503 Lanze 1000 mm R1/4 Zoll Zoll Steck D12 D2503 R1/4 Zoll
Regeldüse D2503 Lanze 1000 mm R1/4 Zoll Zoll Steck D12 D2503 R1/4 Zoll
Artikel-Nr.:
     415-krae12431-D2503
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     12431-D2503
EAN/GTIN:
     4012314301168
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr
Regeldüse
hochdruckreiniger-lanze 1m

Kränzle Zubehör für Hochdruckreiniger, Regeldüse D2503 Lanze 1000 mm R1/4 Zoll Zoll Steck D12 D2503 R1/4 Zoll. Nur geeinget für Kränzle Hochdruckreiniger mit D12 Schnellwechsel-Stecksystem.

Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
250 bar
Länge:
1000 mm
Typ:
Hochdruckdüse
Weitere Suchbegriffe: hochdruckreiniger lanze, Düse, Edelstahllanze, Kränzle, Kränzle Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 61,74*
€ 83,40*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 61,75*
€ 83,42*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,87*
€ 85,19*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
12439-D2503
ab € 39,37*
Ähnlich
Josef Kränzle
12431-D25045
ab € 56,88*
Ähnlich
Josef Kränzle
12431-D2505
ab € 56,90*
Ähnlich
Josef Kränzle
12439-D2505
ab € 39,65*
Ähnlich
Josef Kränzle
12431-D2507
ab € 56,90*
Ähnlich
Josef Kränzle
12436-M20042
ab € 36,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.