Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstrahllanze mit Edelstahlrohr 500 mm mit Düse M20045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstrahllanze mit Edelstahlrohr 500 mm mit Düse M20045
Flachstrahllanze mit Edelstahlrohr 500 mm mit Düse M20045
Artikel-Nr.:
     415-krae12393-M20045
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     12393-M20045
EAN/GTIN:
     4012314012750
Datenblatt
Suchbegriffe:
Flachstrahldüse
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr
Messerdüse

Kränzle Edelstahllanze mit Flachstrahldüse 500 mm

Produktbeschreibung:

  • Edelstahldüse 1/4" AG
  • Sprühwinkel 20° oder 25° (Artikelnummer auswählen)
  • Eingang: M22x1.5 AG
  • unterschiedliche Düsengrößen (Artikelnummer auswählen)
  • für Hochdruckreiniger K 10/200 / K 1151/T / K 2160 TS T / K 2175 TS T und Profi 160 TS T / 175 TS T
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Typ:
Hochdruckstrahlrohr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 28,71*
€ 39,89*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 28,63*
€ 39,90*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,51*
€ 41,07*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
12393-M20028
ab € 26,57*
Ähnlich
Josef Kränzle
123922-D25025
ab € 29,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.