| |
|
| Artikel-Nr.: 415-krae123922-M20035 Herst.-Nr.: 123922-M20035 EAN/GTIN: 4012314012415 |
| |
|
| | |
| Kränzle Edelstahllanze mit Messerdüse. 600 mm Produktbeschreibung: - Messingdüse 1/4 Zoll AG
- 20° - Sprühwinkel
- Eingang: M22 x 1,5 AG
- Länge: 600 mm
- für Hochdruckreiniger K 10/200 / K 1151/T / K 2160 TS T / K 2175 TS T und Profi 160 TS T / 175 TS T
Weitere Informationen: | | Länge: | 600 mm | Typ: | Hochdruckstrahlrohr |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 31,47* | € 44,13* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 31,46* | € 44,14* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 29,07* | € 45,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|