Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter Admi®Depot Metall 1/2 Zoll, 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Admi®Depot Sattel Metall 1/2 Zoll, 30 m
Admi®Depot Sattel Metall 1/2 Zoll, 30 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz9558-000
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     9558-000
EAN/GTIN:
     4006918230023
Datenblatt
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter kunststoff
wandschlauchhalter

Mit dem Schlauchhalter Admi®Depot liegt kein Schlauch mehr unordentlich herum, sondern er ist sicher und immer griffbereit verstaut.


Produktbeschreibung:

  • für 13 mm PVC-Schlauch, bei Gummi-Schlauch ca. 20% weniger
  • Schlauchsattel aus Metall
  • verzinkt
Weitere Informationen:
Nennweite:
1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Klotz, Schlauchwagen, Schlauchzubehör, Spinklerwagen, Stahl, Wandhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 10.500 Stück
Mindestbestellmenge: 21 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 42 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 63 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 84 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 105 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 210 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10500 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
9559-000
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.