Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Spiral-Saugschlauch Admiral® Baumeister 6 Zoll, ohne Kupplung, 20 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gummi-Spiral-Saug-/Druckschlauch Admiral® Baumeister 152 x 10 mm / 20 m
Gummi-Spiral-Saug-/Druckschlauch Admiral® Baumeister 152 x 10 mm / 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz902b-150-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     902b-150-20
EAN/GTIN:
     4006918331508
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Bauschlauch
Flachschlauch

Der Gummi-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admiral® Baumeister ist für vielseitige Anwendungen in Landwirtschaft, Industrie und Baugewerbe zu verwenden. Außerdem ist der Gummi-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admiral® Baumeister geeignet zum Durchleiten von Wasser, Seewasser, Abwasser, flüssigem Naturdünger und nicht ätzenden Flüssigkeiten.


Produktbeschreibung:

  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert
  • Druckträger: synthetisches Textilgewebe und Stahlspirale
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
6 Zoll - 152 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
20 m
Material:
SBR
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Unterdruck:
0,8 bar
Wandstärke:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 979,57*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 48,9785* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.271,95*
€ 1.513,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.203,42*
€ 1.432,07
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.172,57*
€ 1.395,36
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 1.141,71*
€ 1.358,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.050,12*
€ 1.249,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.022,25*
€ 1.216,48
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 979,57*
€ 1.165,69
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
902b-050-05kes
ab € 122,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.