Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Spiral-Saugschlauch Admiral® Baumeister 4 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 20 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gummi-Spiral-Saug-/Druckschlauch Admiral® Baumeister 110 x 8,0 mm / 20 m
Gummi-Spiral-Saug-/Druckschlauch Admiral® Baumeister 110 x 8,0 mm / 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz902b-110-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     902b-110-20
EAN/GTIN:
     4006918331102
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Bauschlauch
Flachschlauch

Der Gummi-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admiral® Baumeister ist für vielseitige Anwendungen in Landwirtschaft, Industrie und Baugewerbe zu verwenden. Außerdem ist der Gummi-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admiral® Baumeister geeignet zum Durchleiten von Wasser, Seewasser, Abwasser, flüssigem Naturdünger und nicht ätzenden Flüssigkeiten.


Produktbeschreibung:

  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert
  • Druckträger: synthetisches Textilgewebe und Stahlspirale
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
4 1/4 Zoll - 110 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
20 m
Material:
SBR
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Unterdruck:
0,8 bar
Wandstärke:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 621,54*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 31,077* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 836,17*
€ 995,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 796,08*
€ 947,34
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 775,67*
€ 923,05
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 755,26*
€ 898,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 692,04*
€ 823,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 669,57*
€ 796,79
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 621,54*
€ 739,63
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
902b-050-05kes
ab € 122,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.