Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Spiral-Saugschlauch Admiral® Baumeister 4 Zoll, ohne Kupplung, 20 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gummi-Spiral-Saug-/Druckschlauch Admiral® Baumeister 102 x 7,0 mm / 20 m
Gummi-Spiral-Saug-/Druckschlauch Admiral® Baumeister 102 x 7,0 mm / 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz902b-100-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     902b-100-20
EAN/GTIN:
     4006918331003
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Bauschlauch
Flachschlauch

Der Gummi-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admiral® Baumeister ist für vielseitige Anwendungen in Landwirtschaft, Industrie und Baugewerbe zu verwenden. Außerdem ist der Gummi-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admiral® Baumeister geeignet zum Durchleiten von Wasser, Seewasser, Abwasser, flüssigem Naturdünger und nicht ätzenden Flüssigkeiten.


Produktbeschreibung:

  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert
  • Druckträger: synthetisches Textilgewebe und Stahlspirale
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
4 Zoll - 102 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
20 m
Material:
SBR
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Unterdruck:
0,8 bar
Wandstärke:
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,89*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 27,8445* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 746,30*
€ 888,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 715,96*
€ 851,99
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 697,61*
€ 830,16
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 679,25*
€ 808,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 623,29*
€ 741,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 605,93*
€ 721,06
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 556,89*
€ 662,70
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
902a-19-40
ab € 168,17*
Ähnlich
KLOTZ Technics
902b-050-05kes
ab € 121,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.